{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070202 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PF | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 330 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260363 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406720018 | |
Broj proizvođača | 260363 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DCMT 070202, Vrsta: HBT020
na zahtjev
Na zalihi
1.026 dijelovi na zalihi
8,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinut |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Vrsta | HBT020 | HB7020 |
Glavna primjena | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min |