Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 0810/07mm

Artikl br.: 260342 0810/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 10 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A0810H SDUCR/L07
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12,5 mm
Udaljenost vrha od osi 6,5 mm
Stezna visina L2 9 mm
Korisna dubina T 4,4 mm
Širina vrata L4 7 mm
Duljina glave L1 22,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260342 0810/07
EAN / GTIN 4045197979070
Broj proizvođača 260342 0810/07

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 0810/07mm

Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 0810/07mm

na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
235,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
158,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
199,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
160,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
156,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
160,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
114,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
193,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
231,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
199,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
114,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
137,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
137,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
133,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
270,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina L 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 110 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 110 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D 5×D 8×D 5×D 5×D 5×D 3×D 8×D 5×D 5×D 5×D 3×D 8×D 5×D 3×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D
Unutarnje hlađenje da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
⌀ drške Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Primjena desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno desno
Udaljenost vrha od osi 6,5 mm 2,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 2,5 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm 9 mm 7 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8,15 mm 7 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm 1,5 mm 6 mm 7 mm 6,4 mm 1,5 mm 8 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6,2 mm 5,5 mm 5,5 mm
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje od čelika Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje od čelika Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje od čelika Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje Držač za unutarnje tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu