Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem SET07

Artikl br.: 260346 SET07
Postavite cijenu 3 Piece (75,97 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Udaljenost vrha od osi 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Stezna visina L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Širina vrata L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Duljina glave L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260346 SET07
EAN / GTIN 4045197656667

Opis

Opseg isporuke:

U plastičnoj kutiji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi