Držač za tokarenje, neutralno, veličina drške / pločice: 10/07mm

Artikl br.: 260300 10/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 10 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena neutralno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SDNCN 1010E07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 5 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 9,5 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 70 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 62,5 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260300 10/07
EAN / GTIN 4045197878236
Broj proizvođača 260300 10/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu