{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | neutralno | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SDNCN 2525M11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. | |
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače | 12,5 mm | |
Duljina izboja L1 za neutralne držače | 25 mm | |
Ukupna duljina L za neutralne držače | 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2 | |
Podložna pločica |
269005 3 | |
Vijak za podlošku | 269013 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 62,5 stupanj | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260300 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197878274 | |
Broj proizvođača | 260300 25/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |