Držač za tokarenje 20/11 mm

Artikl br.: 260300 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena neutralno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SDNCN 2020K11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 11T3..
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 10 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 20 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna
pločica
269005 3
Vijak za podlošku 269013 2
Kut rezne oštrice κ 62,5 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260300 20/11
EAN / GTIN 4045197878267
Broj proizvođača 260300 20/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu