Postoji alternativa za ovaj artikl:

CC.T 060204 HB7140-1

Artikl br.: 260142 HB7140-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,03 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,53 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.281 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 060204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7140-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260142 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819024
Broj proizvođača 260142 HB7140-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu