CC.T 09T304 CU7010

Artikl br.: 260058 CU7010
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    6,73 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
646 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMT 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CU7010
Rezni materijal Cermet
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica SS
Tolerancija MF
Dubina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 210 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 80 m/min - 140 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260058 CU7010
EAN / GTIN 4045197667403
Broj proizvođača 260058 CU7010

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuirano
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu