{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 09T302 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7315-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | AF | |
Tolerancija | G | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 600 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260056 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769918 | |
Broj proizvođača | 260056 HB7315-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CC.T 09T302, Vrsta: HB7315-1
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
16,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
15,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 09T302 | CCGT 09T302 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr | 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |