{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T302 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Tolerancija | MF | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 290 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260056 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817112 | |
Broj proizvođača | 260056 HB7120-1 |