{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T302 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | SS | |
Tolerancija | MF | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 2,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260056 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699299 | |
Broj proizvođača | 260056 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CC.T 09T302, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
858 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
11,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Lomač odvojenih čestica | SS | WSS |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 2,5 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Glavna primjena | P | P |
Tolerancija | MF | MF |