CC.T 060202 HU7315-1

Artikl br.: 260050 HU7315-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,66 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGT 060202
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HU7315-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AF
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260050 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406769819
Broj proizvođača 260050 HU7315-1

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu