Držač za tokarenje 20/09 mm

Artikl br.: 260001 20/09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 9 mm
Primjena lijevo
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SCSCR/L 2020K09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 22 mm
Ukupna duljina L 126 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna
pločica
269005 1
Vijak za podlošku 269013 2
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260001 20/09
EAN / GTIN 4045197929266
Broj proizvođača 260001 20/09

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu