{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Primjena | lijevo | |
Standard | Tvornička norma | |
ISO kod držača | SCLCL 2020K09; SCSCL 2020K09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 17 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Rezervni dio | 269981 4 | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 265111 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941954 |