Držač za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 16/09mm

Artikl br.: 260001 16/09
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
veličina pločice 9 mm
Primjena lijevo
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SCSCR/L 1616H09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 20 mm
Ukupna duljina L 101 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna
pločica
269005 1
Vijak za podlošku 269013 2
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260001 16/09
EAN / GTIN 4045197929259
Broj proizvođača 260001 16/09