{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | SW3 | |
Navoji | M8×1 | |
Duljina D (L) | 21 mm | |
Stezni moment | 3 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 259018 7 | |
EAN / GTIN | 4062406246136 | |
Broj proizvođača | 259018 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijak koljenaste poluge 7
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
788 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW3 | TX5 | T15 |
Stezni moment | 3 | 0,45 | 3 |
Navoji | M8×1 | M2 | M8 |
Duljina D (L) | 21 | 4,1 | 22 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak |