{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | T15 | |
Navoji | M8 | |
Duljina D (L) | 22 mm | |
Stezni moment | 3 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 259025 7 | |
EAN / GTIN | 4062406246501 | |
Broj proizvođača | 259025 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijak za podložnu pločicu 7
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
12,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
816 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
18,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | T15 | TX5 | TX30 | SW3 | SW5 |
Stezni moment | 3 | 0,45 | 8 | 3 | 5 |
Navoji | M8 | M2 | M6 | M8×1 | M6 |
Duljina D (L) | 22 | 4,1 | 16 | 21 | 16 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |