Garnitura držača za tokarenje 20 mm

Artikl br.: 255131 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610; Tvornička norma

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610; Tvornička norma
ISO kod držača PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 25 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Rezervni dio 259981 2
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255131 20
EAN / GTIN 4045197941756
Broj proizvođača 255131 20

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu