Garnitura držača za tokarenje, lijevi, veličina drške: 16mm

Artikl br.: 255131 16
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN ISO 5610; Tvornička norma

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610; Tvornička norma
ISO kod držača PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Zamjenski dio 259981 1
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 255131 16
EAN / GTIN 4045197941749
Broj proizvođača 255131 16