Držač za tokarenje 20/12 mm

Artikl br.: 251113 20/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 20 mm
    Veličina pločice 12 mm
    Primjena lijevi
    Standard DIN ISO 5610
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača PSSNR/L 2020K12
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.. 1204..
    Funkcionalna širina L4 25 mm
    Duljina glave L1 29 mm
    Ukupna duljina L 125 mm
    Podložna
    pločica
    259031 20
    Koljenasta poluga 259015 2
    Vijak koljenaste poluge 259018 2
    Garnitura opruga 259044 2
    Garnitura zatika za opruge 259047 2
    Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251113 20/12
    EAN / GTIN 4045197650870
    Broj proizvođača 251113 20/12

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu