SNMG 120408, Vrsta: HB7020

Artikl br.: 251224 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.027 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica SM
Dubina reza ap 0,5 mm - 6 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251224 HB7020
EAN / GTIN 4045197699572
Broj proizvođača 251224 HB7020

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


SNMG 120408, Vrsta: HB7020

SNMG 120408, Vrsta: HB7020

na zahtjev
Na zalihi
1.027 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
20,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.078 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
696 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 150608 SNMG 120408 SNMG 120408
Rezni materijal HM Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) HM
Dubina reza ap 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,8 mm - 5 mm
Vrsta HB7020 HB7010-1 HB7020 HB7035-1 HBT020
Lomač odvojenih čestica SM SM SM SM PM
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr
Glavna primjena P P P P P

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu