WNMG 080408, Vrsta: PR015S

Artikl br.: 252014 PR015S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR015S
Rezni materijal HM
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica MQ
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,18 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 25 m/min - 70 m/min
Prevlaka Megacoat Hard
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252014 PR015S
EAN / GTIN 4960664837601
Broj proizvođača TLJ08627

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno