WNMG 080408 PR005S

Artikl br.: 252014 PR005S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta PR005S
Rezni materijal HM
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica MQ
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,13 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 90 m/min
Prevlaka Megacoat Hard
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252014 PR005S
EAN / GTIN 4960664836840
Broj proizvođača TLH08627

Tablica aplikacija

kontinuirano