{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA510 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | HQ | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,07 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 450 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252014 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700370 | |
Broj proizvođača | TAA08501 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Vrsta: CA510
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
16,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Lomač odvojenih čestica | HQ | SS |
Posmak f | 0,07 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |