{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 270 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251952 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750046 | |
Broj proizvođača | 251952 HB7130-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 060404 HB7130-2
na zahtjev
Na zalihi
817 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
312 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Lomač odvojenih čestica | VS | VS | MF |
Glavna primjena | M | M | MF |