{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | MF | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MF | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Prevlaka | TiCN | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251938 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256753 | |
Broj proizvođača | 251938 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Vrsta: HBT130
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
435 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
797 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinuto | kontinuirano | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Vrsta | HBT130 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7130-2 |