{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 290 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251952 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820112 | |
Broj proizvođača | 251952 HB7120-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 060404, Vrsta: HB7120-1
na zahtjev
Na zalihi
435 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
797 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 060404 | WNMG 060404 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | lagano prekinuto | lagani prekid | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Vrsta | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |