Držač za unutarnje tokarenje od čelika 25/08 mm

Artikl br.: 251943 25/08
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 25 mm
    Veličina pločice 8 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
    Standard DIN 8024
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača A25R PWLNR/L08
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0804..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
    Udaljenost vrha od osi 17 mm
    Stezna visina L2 24 mm
    Ukupna duljina L 200 mm
    Podložna
    pločica
    259031 40
    Koljenasta poluga 259015 2
    Vijak koljenaste poluge 259018 8
    Garnitura opruga 259044 2
    Garnitura zatika za opruge 259047 2
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251943 25/08
    EAN / GTIN 4045197656995
    Broj proizvođača 251943 25/08

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu