{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252070 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699626 | |
Broj proizvođača | 252070 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
7.764 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi
14,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.292 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Gruba obrada | Polugruba obrada |
Vrsta | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr |
Glavna primjena | P | P | P |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |