GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki 25/08 mm

Artikl br.: 251922 25/08
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena desni
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača MWLNR/L 2525X08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0804..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 35 mm
Ukupna duljina L 105 mm
Podložna
pločica
259033 6
Stezna vilica 259038 18
Vijak za steznu vilicu 259021 6
Zatik 259049 7
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251922 25/08
EAN / GTIN 4062406734671
Broj proizvođača 251922 25/08

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu