{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Eco | |
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | poveznice | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | SVJCR/L 1616X11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 1103. | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 85 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269023 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 261137 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122630 | |
Broj proizvođača | 261137 16/11 |