GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, desni, Vel. drške / pločice: 16/08mm

Artikl br.: 251910 16/08
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena desni
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača PWLNR/L 1620F08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0804..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Podložna
pločica
259031 48
Koljenasta poluga 259015 15
Vijak koljenaste poluge 259018 15
Opruga 259046 4
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda QuickTurn držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251910 16/08
EAN / GTIN 4062406733872
Broj proizvođača 251910 16/08

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu