{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Eco | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 8 mm | |
Primjena | desni | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | PWLNR/L 2525H08 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0804.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Podložna pločica |
259031 48 | |
Koljenasta poluga | 259015 15 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 15 | |
Opruga | 259046 4 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | QuickTurn držač za tokarenje |
Broj artikla | 251910 25/08 | |
EAN / GTIN | 4062406734114 | |
Broj proizvođača | 251910 25/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |