{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CCX | |
Rezni materijal | Cermet | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | PP | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 210 m/min - 450 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251472 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900398 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Vrsta: CCX
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
12,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
539 dijelovi na zalihi
7,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | prevučena | bez prevlake |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | Cermet | Cermet |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |