{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA6525 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | MQ | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251472 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513185 | |
Broj proizvođača | TJV06276 |