{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | PR005S | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | MQ | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 90 m/min | |
Prevlaka | Megacoat Hard | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251472 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836697 | |
Broj proizvođača | TLH06276 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160404 PR005S
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
13,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
321 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 90 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |