{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 32 mm | |
Veličina pločice | 22 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | MTJNR/L 3232P22 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TN.. 2204.. | |
Funkcionalna širina L4 | 40 mm | |
Duljina glave L1 | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 170 mm | |
Garnitura vijaka | 259023 2 | |
Podložna pločica |
259031 33 | |
Stezna vilica | 259038 13 | |
Zatik | 259049 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 251406 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197656919 |