TNMG 220408 CA515

Artikl br.: 251587 CA515
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 220408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA515
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PS
Dubina reza ap 1 mm - 4,5 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 435 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251587 CA515
EAN / GTIN 4960664677719
Broj proizvođača TAB06421

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu