ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

TNMG 220404, Vrsta: CA025P

Artikl br.: 251586 CA025P

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 220404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CA025P
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica PS
Dubina reza ap 1 mm - 4,5 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min
Prevlaka CVD
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251586 CA025P
Broj proizvođača TMH00277

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


TNMG 220404, Vrsta: CA025P

TNMG 220404, Vrsta: CA025P

na zahtjev
Na zalihi
499 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
504 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
591 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
501 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 6 6 6 6 6
Fina/gruba obrada Gruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada
Uvjetovanost reza lagano prekinuto lagano prekinut kontinuirano snažno prekinuto lagani prekid
Dubina reza ap 1 mm - 4,5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,8 mm - 5 mm
Lomač odvojenih čestica PS SM SM SM PM
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu