SNMG 190616 HB7140-1

Artikl br.: 251336 HB7140-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,11 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,43 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
573 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 190616
    Kutni radijus 1,6 mm
    Vrsta HB7140-1
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena M
    Uvjetovanost reza lagano prekinuto
    Lomač odvojenih čestica VG
    Dubina reza ap 1,5 mm - 9 mm
    Posmak f 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 210 m/min
    Broj zamjena/oštrica 8
    Fina/gruba obrada Gruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251336 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197820709
    Broj proizvođača 251336 HB7140-1

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu