Držač za tokarenje 32/19 mm

Artikl br.: 251111 32/19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 32 mm
    Veličina pločice 19 mm
    Primjena lijevi
    Standard DIN ISO 5610
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača PSKNR/L 3232P19
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SN.. 1906..
    Funkcionalna širina L4 40 mm
    Duljina glave L1 34 mm
    Ukupna duljina L 170 mm
    Podložna
    pločica
    259031 38
    Koljenasta poluga 259015 13
    Vijak koljenaste poluge 259018 13
    Garnitura opruga 259044 7
    Garnitura zatika za opruge 259047 5
    Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251111 32/19
    EAN / GTIN 4045197650849
    Broj proizvođača 251111 32/19

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu