{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 190616 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta | HB7010-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | SG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 375 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251336 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780140 | |
Broj proizvođača | 251336 HB7010-1 |