SNMG 120408, Vrsta: HB7020

Artikl br.: 251144 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica SS
Dubina reza ap 0,3 mm - 2 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 400 m/min
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251144 HB7020
EAN / GTIN 4045197711038
Broj proizvođača 251144 HB7020

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


SNMG 120408, Vrsta: HB7020

SNMG 120408, Vrsta: HB7020

na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
597 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
312 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 8 8 8
Kutni radijus 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Fina/gruba obrada Fina obrada Fina obrada Polugruba obrada
Rezni materijal HM Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica SS VS VS
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Glavna primjena P M M

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu