{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 270 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251144 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263330240 | |
Broj proizvođača | 251144 HB7130-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Vrsta: HB7130-2
na zahtjev
Na zalihi
312 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
597 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 8 | 8 | 8 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | Tvrdi metal (HM) |
Lomač odvojenih čestica | VS | SS | VS |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | M | P | M |