SNMG 120408 HB7010-1

Artikl br.: 251144 HB7010-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,97 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
319 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120408
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HB7010-1
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica SS
    Dubina reza ap 0,3 mm - 2 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 500 m/min
    Broj zamjena/oštrica 8
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251144 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780027
    Broj proizvođača 251144 HB7010-1

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu