Držač za unutarnje tokarenje od čelika 25/16 mm

Artikl br.: 251017 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 25 mm
    Veličina pločice 16 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača A25T CKUNR/L16
    Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice KNUX 1604.. R/L
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 36 mm
    Udaljenost vrha od osi 20,5 mm
    Stezna visina L2 23 mm
    Ukupna duljina L 300 mm
    Stezna vilica 259038 16
    Vijak za vilicu 259021 3
    Garnitura opruga 259044 3
    Pin 259049 4
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251017 25/16
    EAN / GTIN 4045197711618
    Broj proizvođača 251017 25/16

    Opis

    Napomena:

    Koristiti izmjenivu pločicu KNUX 1604..R.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu