Držač za unutarnje tokarenje od čelika 32/16 mm

Artikl br.: 251017 32/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 32 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A32U CKUNR/L16
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice KNUX 1604.. R/L
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 40 mm
Udaljenost vrha od osi 22 mm
Stezna visina L2 31 mm
Ukupna duljina L 350 mm
Podložna
pločica
259031 4
Stezna vilica 259038 16
Vijak za vilicu 259021 3
Opruga 259046 3
Garnitura opruga 259044 3
Pin 259049 4
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251017 32/16
EAN / GTIN 4045197711625
Broj proizvođača 251017 32/16

Opis

Napomena:

Koristiti izmjenivu pločicu KNUX 1604..R.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu