KNUX 160405R HB7035-1

Artikl br.: 251030 HB7035-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,54 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,78 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice KNUX 160405R
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HB7035-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica SM
promjer lomača 2,2 mm
Dubina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 320 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251030 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874306
Broj proizvođača 251030 HB7035-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu