GARANT Master Eco držač za tokarenje 25/15 mm

Artikl br.: 250629 25/15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 15 mm
Primjena poveznice
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača DDJNR/L 2525M15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506.
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 40 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Podložna
pločica
259031 50
Vijak za podlošku 259027 8
Vilica, vijak, opruga 259036 24
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250629 25/15
EAN / GTIN 4067263476955
Broj proizvođača 250629 25/15

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu