{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Eco | |
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | PDJNR/L 1616X11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1104.. | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 85 mm | |
Podložna pločica |
259031 44 | |
Koljenasta poluga | 259015 16 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 16 | |
Opruga | 259046 5 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 250625 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406728960 | |
Broj proizvođača | 250625 16/11 |